Strettoio a leva rapida reversibile con impugnatura ruotabile

Codice art.: 860288
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Parte superiore e inferiore in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Guida a profilato cavo in acciaio brunito. Il corpo in plastica consente di proteggere il meccanismo dell’impugnatura da polvere e trucioli. Da un lato, l’impugnatura può essere posizionata in modo da ottenere una posizione di pompaggio ottimale e pertanto una migliore applicazione della forza. Dall’altro, l’impugnatura può essere orientata al di fuori dell’area di lavoro anche dopo il processo di serraggio. Ciò consente di utilizzare anche molteplici pinze in uno spazio ristretto.
  • Impugnatura in plastica bicomponente con leva della pompa.
  • L’innovativo meccanismo di rotazione a 360° consente di posizionare l’unità dell’impugnatura intorno alla guida.
  • Meccanismo di blocco a 12 stadi per un mantenimento sicuro della posizione dell’impugnatura consentita.
  • Superfici di serraggio ampie con cappucci di protezione rimovibili.
  • Forza di serraggio fino a 1400 N.
  • Passaggio senza utensili dal serraggio all’espansione.
  • Utilizzo con una sola mano senza alcuno sforzo.