Serre-joint réversible avec poignée rotative

Réf.: 860288
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
23 article(s) en stock

Description

Exécution:

Parties supérieure et inférieure en polyamide renforcé de fibres de verre. Rail profilé creux en acier bruni. Le boîtier en plastique protège le mécanisme de la poignée contre la poussière et les copeaux. D’une part, la poignée peut être positionnée de manière à obtenir une position de pompage optimale et donc une meilleure application de la force. D’autre part, la poignée peut également être pivotée hors de la zone de travail après le processus de serrage. Ceci permet d’utiliser plusieurs serre-joints dans un espace restreint.
  • Poignée en plastique bimatière avec levier de pompe.
  • Mécanisme de rotation innovant à 360° permettant de positionner la poignée tout autour du rail.
  • Mécanisme à 12 crans pour un maintien sûr de la position de la poignée.
  • Grandes surfaces de serrage avec protections amovibles.
  • Force de serrage jusqu’à 1400 N.
  • Passage sans outil du serrage à l’écartement.
  • Utilisation d’une seule main sans effort.