Execuţie:
Partea superioară și inferioară din poliamidă armată cu fibră de sticlă. •Șină cu profil tubular din oțel lustruit. Carcasa din plastic protejează mecanismul mânerului de praf și așchii. Pe de o parte, mânerul poate fi poziționat astfel încât să se obțină o poziție optimă de pompare și, astfel, o aplicare mai bună a forței. Pe de altă parte, mânerul poate fi, de asemenea, pivotat în afara zonei de lucru după procesul de strângere. Acest lucru permite utilizarea mai multor cleme în cel mai mic spațiu.
- Mâner din plastic cu 2 componente cu manetă de pompă.
- Mecanismul inovator de rotație la 360° permite ca unitatea de prindere să fie amplasată în jurul șinei.
- Mecanism de blocare în 12 pași pentru menținerea în siguranță a poziției de prindere.
- Suprafeţe de prindere mari cu capace de protecţie detaşabile.
- Forţe de strângere până la 1400 N.
- Repoziționarea fără unelte a clemelor de la strângere la difuzare.
- Operație cu o singură mână fără efort.