Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pokrętło nastawne wzmocniony, Typ: 0

Nr art.: 148150 0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 1814
zakres mocowania □ 2 mm - 5 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M1 − M8
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
długość całkowita 130 mm
Rodzaj produktu Pokrętka narzędziowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 148150 0
Numer producenta 148150 0

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Wersja wzmocniona. Wszystkie wymiary z kutym korpusem stalowym i uchwytami stalowymi o pełnym przekroju.