Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 0

Nr art.: 148350 0
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
1 240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pokrętła nastawne
Norma DIN 1814
Materiał stal
Do rozwiertaka ręcznego o min. średnicy wg DIN 206 2,5 mm
Do rozwiertaka ręcznego o maks. średnicy wg DIN 206 6,5 mm
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M1
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M8
Zakres mocowania prętów czworokątnych od 2 mm
Zakres mocowania prętów czworokątnych do 5 mm
Długość 125 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148350 0
EAN / GTIN 4067263461142
Numer producenta 148350 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Wersja wzmocniona. Wszystkie wymiary z wysokiej jakości obudową ze stali i uchwytami stalowymi o pełnym przekroju; zoptymalizowane mechaniczne elementy mocujące.