Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tourne-à-gauche, réglable renforcé 0

Réf.: 148150 0

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 2 mm - 5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M1 − M8
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Longueur totale 130 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148150 0

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier