Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ II  (CER) 982C, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 36

Nr art.: 566485 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,43  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    16,22  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 562 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™II
Materiały ścierne Cubitron™ II
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 36
podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
oznaczenie producenta 982 C
zoptymalizowane dla materiału stal; żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566485 36
EAN / GTIN 30051141550733
Numer producenta 7000028191

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe , otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Typ ostrza Cubitron™ II. Wysoka wydajność obróbki ubytkowej.

Zastosowanie:

Do obróbki stali i metali nieżelaznych.
Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę przy niewielkim nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz szlifierskich.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka