Fiberrondell Cubitron™ II (CER), 982C Ø 125 mm 36

Article no.: 566485 36
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 53,92 / 1 st.
  • from 25 st.
    NOK 45,03 / 1 st.
on request
På lager
81 031 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål; Gjutgods; järnfria metaller
  • maximal periferihastighet: 80

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning 982 C
optimerad för material Stål; Gjutgods; järnfria metaller
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 566485 36
EAN / GTIN 30051141550733
Manufacturer number 7000028191
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Det precisionsformade högeffektiva slipkornet i 3M™-produkter består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. Kraftigt högre avverkningseffekt med mycket lång livslängd och jämn ytbehandling.
Extremt draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfibrer. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp Cubitron™ II. Hög avarbetningskapacitet.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med maximal periferihastighet på 80 m/s och stödtallrik nr 566690/566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett behagligt och ergonomiskt arbete med lättare tryck. Den höga avverkningseffekten gör att 3M™-fiberskivor samtidigt är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.
För bearbetning av stål och icke-järnmetaller.