Fiber-diski Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 36

Št. art.: 566485 36
Popust
3,88 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,52 € 3,88 € / 1 kos
  • od 25 kos
    2,10 € 3,23 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
106.386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 36
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Oznaka proizvajalca 982 C
za material Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566485 36
EAN/GTIN 30051141550733
Številka proizvajalca 7000028191
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana učinkovitost ob zelo dolgi življenjski dobi in enakomerni zaključni obdelavi površine.
Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Vrhunski tip Cubitron™ II. Visoka stopnja odstranjevanja.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti odstranjevanja so fiber diski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.
Za obdelavo jekla in nž-kovin.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov