Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 566485 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,96 € / 1 vnt.
  • Nuo25vnt.
    3,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 386 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II
Šlifavimo priemonė Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Gamintojo pavadinimas 982 C
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566485 36
EAN / GTIN 30051141550733
Gamintojo numeris 7000028191
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila.
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Nuimamas didesnis medžiagos kiekis.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.
Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.