{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
podłoże ścierniwa | Włóknina do zgrubnego oczyszczania | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ wałka | 100 mm | |
szerokość wałka | 100 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
Rodzaj produktu | Włókninowy wałek do wstępnego oczyszczania |
Numer artykułu | 568470 CRS | |
EAN / GTIN | 8021684328602 | |
Numer producenta | 7000091730 |