Vejárový brúsny valec rúno (hrubý) CRS

Č. pol.: 568470 CRS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Brúsna podložka Hrubé cistiace rúno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ valčekov 100 mm
Šírka valca 100 mm
odporúčané otáčky 2 800 min-1
Druh produktu Rúnový hrubý čistiaci valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568470 CRS
EAN/GTIN 8021684328602
Číslo výrobcu 7000091730

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Štandardné rozmery ⌀ 100×100 mm. Upínací otvor ⌀ 19 mm s viacerými klinovými drážkami.
Hrubé čistiace rúno, agresívne a s dlhou životnosťou.

Použitie:

Rýchle odstránenie okovín, hrdze, nábehovej farby a zvyškov laku. Rovnomerný povrchový líniový vzor. Dlhá životnosť.