Cylindre abrasif à lamelles nylon (grossier) CRS

Réf.: 568470 CRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Support Non-tissé pour nettoyage brut
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
Type de produit Rouleau de nettoyage grossier en nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568470 CRS
EAN / GTIN 8021684328602
Réf. fabricant 7000091730

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Non-tissé pour nettoyage brut, agressif et durable.

Utilisation:

Elimination rapide de calamine, rouille, couleurs de revenu et résidus de vernis. Dessin en surface régulier. Longue durée de vie.