Vějířový brusný válec rouno (hrubý), ⌀ 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: CRS

Artiklové číslo: 568470 CRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Podklad brusného materiálu hrubé čisticí rouno
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ válců 100 mm
Šířka válců 100 mm
Doporučené otáčky 2 800 min-1
Druh produktu Válec na hrubé čištění rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568470 CRS
EAN / GTIN 8021684328602
Číslo výrobce 7000091730
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Standardní rozměr ⌀ 100×100 mm, ⌀ otvoru unašeče 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.
Hrubé čisticí rouno, agresivní, s dlouhou životností.

Použití:

Rychlé odstraňování okují, rzi, nabíhavých barev a zbytků laku. Rovnoměrný obraz povrchových čar. Dlouhá životnost.