{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 24 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-10 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | |
długość | 413 mm | |
szerokość | 230 mm | |
wysokość | 57 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 634316 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260454 | |
Numer producenta | 96021236 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 24-elem., Typ: 6
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 875,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 453,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
736,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne | wkrętak 6-kątny; do kluczy nasadowych 6-kątnych | Do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny |
szerokość | 230 mm | 176 mm | 174 mm |
wysokość | 57 mm | 45 mm | 47 mm |
długość | 413 mm | 357 mm | 357 mm |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-19 mm |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | kasecie z tworzywa ABS | kasecie z tworzywa ABS |