Jogo de chaves de caixa, quadrado de 3/8 de polegada 24 peças, Tipo: 6

N.º do artigo: 634316 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 24 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 8-19
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 24
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 8-19 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-10 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 413 mm
Largura 230 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 634316 6
EAN/GTIN 4018754260454
Número do fabricante 96021236
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Com insertos para chaves de caixa sextavados n.º 637200

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M12, para velas de ignição e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa de 12 faces ou sextavada: 11 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Insertos para chave de caixa para velas de ignição: 1 un. n.º 637310 tam.16
Insertos para chave de parafusos sextavada: 7 un. n.º 637600 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Cabo em T: 1 unid. n.º 635700
Extensões: 2 un. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulação de cardan: 1 unid. n.º 636200
Roquete: 1 unid. n.º 635000
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados