Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 24 pièces, Type: 6

Réf.: 634316 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 24 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 24 pc.
Emballage Valises en plastique
Nombre d’outils 24
Taille du moteur, Carré 3/8 pouce
Type de produit cardan; douille tournevis; clé à douilles; douille; rallonge
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Longueur totale 417 mm
Kit/assortiment oui
Transmission Carré
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 634316 6
EAN / GTIN 4018754260454
Réf. fabricant 96021236
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans 637200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12, pour bougies d’allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 11 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Douilles pour bougies d'allumage: 1 pièce 637310 réf. 16
Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637600 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Poignée transversale: 1 pièce 635700
Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240
Cardan: 1 pièce 636200
Cliquet: 1 pièce 635000
Présentation dans: Coffret en plastique ABS