Set de chei tubulare, pătrat 3/8 inch 24 buc., Tip: 6

Cod articol.: 634316 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 24 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 24 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 413 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 6
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 634316 6
EAN / GTIN 4018754260454
Număr producător 96021236
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 637200

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M12 pentru bujii şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M12.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bihexagonale, resp. hexagonale: 11 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Chei tubulare pentru bujii: 1 buc. Cod 637310 Ref.16
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 7 buc. Cod 637600 Ref. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Mâner tip T: 1 buc. Cod 635700
Prelungitoare: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 636200
Clichet: 1 buc. Cod 635000
Păstrare în: Cutie din plastic ABS