Garnkowa szczotka druciana X-LOCK, drut ze stali INOX 0,30 mm 60X-LOCK mm

Nr art.: 573210 60X-LOCK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    121,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    101,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria X-LOCK
materiał pokrycia drut INOX
⌀ szczotki D1 65 mm
wysokość pokrycia 0,3 mm
Długość drutu H1 20 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 12 500 min-1
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 573210 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119198
Numer producenta 4007220119198

Opis

Wykonanie:

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.
Z systemem szybkiego mocowania X-LOCK umożliwiającym szybką, beznarzędziową wymianę szczotek.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.