• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Spazzola a tazza X-LOCK, filo in inox 0,30 mm, ⌀ Spazzola: 60X-LOCKmm

Codice art.: 573210 60X-LOCK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzola (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie X-LOCK
Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 65 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573210 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119198
Codice del produttore 4007220119198
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l’impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.
Con sistema di serraggio rapido X-LOCK per una sostituzione rapida e senza utensili della spazzola.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.