• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Lončasta ščetka X-LOCK, INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke: 60X-LOCKmm

Št. art.: 573210 60X-LOCK
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija X-LOCK
Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 65 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573210 60X-LOCK
EAN/GTIN 4007220119198
Številka proizvajalca 4007220119198
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
S sistemom hitrega vpenjanja X-LOCK za hitro menjavo ščetk brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.