• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Perie în formă de oală X-LOCK, sârmă din INOX 0,30 mm, ⌀ periei: 60X-LOCKmm

Cod articol: 573210 60X-LOCK
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X-LOCK
Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 65 mm
Grosimea perilor 0,3 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 573210 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119198
Număr producător 4007220119198
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare şi pe maşinile staţionare.
Cu sistem X-LOCK de strângere rapidă, pentru schimbarea rapidă şi fără scule a periilor.

Aplicaţie:

Recomandate pentru prelucrarea suprafeţelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă