• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pokrywa chroniąca przed hałasem xtra ST 250

Nr art.: 082105 250

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość pokrywy 830 mm
szerokość pokrywy 890 mm
materiał Stal szlachetna
Rodzaj produktu Pokrywy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082105 250
EAN / GTIN 4250004100275

Opis

Wykonanie:

Oszczędzają energię i koszty poprzez ograniczenie ilości ciepła odpadowego i zbieranie / recykling pary wodnej; obniżają hałas czyszczenia ultradźwiękowego; jako zestaw do samodzielnego montażu nadają się do doposażenia i mogą być przymocowane do urządzenia ultradźwiękowego, zapewniając oszczędność miejsca. Wysokość w stanie zamontowanym: 65 mm.

Pasuje do:

Pokrywa pasująca do 082002 250.