Ochranné víko proti hluku xtra ST, Typ: 250

Artiklové číslo: 082105 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Délka 830 mm
Šířka 890 mm
Výška 65 mm
Druh produktu Víko
Tvar čtverec
Materiál Nerezová ocel
Povrch Matná
S otvorem na uchopení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082105 250
EAN / GTIN 4250004100275
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Šetří energii a náklady snížením odpadního tepla a sběrem / recyklací vodní páry; snižuje hlučnost ultrazvukového čištění; lze je dodatečně namontovat jako sadu pro samostatnou montáž a je upevněno k ultrazvukovému zařízení prostorově úsporným způsobem. Výška po instalaci: 65 mm.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082002 vel. 250.