Geluidswerend deksel xtra ST 250

Artikelnummer: 082105 250
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte deksel 830 mm
Breedte deksel 890 mm
Materiaal Edelstaal
Producttype Deksel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082105 250
EAN/GTIN 4250004100275

Omschrijving

Uitvoering:

Besparen energie en kosten dankzij vermindering van de afvalwarmte en het opvangen / terugvoeren van de waterdamp; verminderen het lawaai van de ultrasone reniging; zijn als zelfmontageset achteraf monteerbaar en ruimtebesparend op het ultrasone apparaat bevestigd. Hoogte ingebouwd: 65 mm.

T.b.v.:

Deksel geschikt voor 082002 250.