• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy xtra TT 6

Nr art.: 082104 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 255 mm
Szerokość kosza wsadowego 130 mm
wysokość kosza wsadowego 70 mm
pojemność kosza wsadowego 6 l
Nośność maksymalna 3 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082001 6.