• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Košara xtra TT, Tip: 6

Št. art.: 082104 6
Popust
117,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Einsatzkorb xtra TT
Vrsta izdelka Košara
Prostornina 6 l
Material košara kovinski
Nosilnost maks. 3 kg
Dolžina 255 mm
Širina 130 mm
Višina 70 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082104 6
EAN/GTIN 4250004100213
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Ultrazvočna čistilna naprava št. 082001 vel. 6.