Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsarginis krepšys xtra TT, Tipas: 6

Prekės Nr.: 082104 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Einsatzkorb xtra TT
Produkto rūšis Atsarginis krepšys
Talpa 6 l
Krepšelio medžiaga Metalas
Keliamoji galia maks. 3 kg
Ilgis 255 mm
Plotis 130 mm
Aukštis 70 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082001 dyd. 6.