• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vkládací koš xtra TT, Typ: 6

Artiklové číslo: 082104 6
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Einsatzkorb xtra TT
Druh produktu Vkládací koš
Objem 6 l
Materiál koše Kov
Nosnost max. 3 kg
Délka 255 mm
Šířka 130 mm
Výška 70 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082001 vel. 6.