{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | S2426L | |
zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M4 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 1 500 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/4 cal | |
konstrukcja | pręt | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 360 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 0,9 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 73 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Numer producenta | S2426-L |