{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | S2426L | |
Momentområde | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) | M4 | |
maks. omdrejningstal | 1.500 min-1 | |
Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
Konstruktion | stav | |
Maks. luftbehov | 360 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 0,9 kg | |
Arbejdsstøj | 73 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079165 S2426L | |
EAN/GTIN | 7322590017033 | |
Producentnummer | S2426-L |