{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | S2426L | |
Vääntömomenttialue | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) | M4 | |
Enimmäiskierrosluku | 1 500 min-1 | |
Työkalunpitimen mitta | 1/4 tuuma | |
Rakenne | Suora | |
Enimmäisilmantarve | 360 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 0,9 kg | |
Toimintaääni | 73 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Valmistajan numero | S2426-L |