Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3, Kreuzschlitzgröße / ganze Länge: 1mm

Artikel-Nr.: 674200 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,52 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
925 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 50 mm
Länge Klinge l1 50 mm
Norm DIN ISO 1173
Herstellerbezeichnung 851/4 TZ PH
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E 6,3
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH1
Produktart Bits/Klingen
Set/ Satz nein
Antrieb Bit-Aufnahme
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674200 1
EAN / GTIN 4013288013927
Herstellernummer 05059805001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ab Gr. 3/89 mit durchgehender Sechskantklinge.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000 – 675050.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.