Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora

Nr art.: 070261
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.
System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.
Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Z wiertarskim uchwytem szybkomocującym, bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.