Perceuse-visseuse sans fil sans batterie

Réf.: 070261
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Livrable
16 article(s) en stock

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.
Le Quick-System permet de gagner beaucoup de temps en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.
Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d’un chargeur et d’une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript