Prevedenie:
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.
Systém Quick šetrí veľa času pri častej výmene medzi vŕtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.
Vyberte si medzi kompletnou výbavou 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.
Výhoda:
100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, bez akumulátoru a nabíjačky.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073870 −
073890.