Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru BSLTBL

Artiklové číslo: 070261 BSLTBL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce BS 18 LT BL
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 34 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 75 Nm
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 2 100 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 38 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,2 kg
Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg
Typické použití Strong
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18V
USP2 Bezkartáčkový motor, bez akumulátoru, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem 1,5 – 13

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070261 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430302199
Číslo výrobce 602325890

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.
Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
  • Bezkartáčkový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití.
  • Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.
  • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.
  • LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího vrtacího sklíčidla, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly