Kivitel:
Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.
A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel.
Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
Előny:
Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.
Tartalom:
Gyorsbefogó fúrótokmánnyal, akku és töltőkészülék nélkül.
Figyelem:
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a
073870 −
073890 sz. alatt talál.