Akumulatorowa wiertarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową. Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 pakietami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania. Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
Zaleta:
100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta. Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.
W dostawie:
Z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym i bez akumulatora, ładowarką i walizką transportową.
Wskazówka:
Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod numerem 073870 − 073890.