Uitvoering:
Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.
Overigens krijgt u voor alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
Voordeel:
100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.
Levering:
Inclusief snelspanboorkop en zonder accu, lader en transportkoffer.
Tip:
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr.
073870 −
073890.