Malli:
Akkukäyttöinen iskuruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen vaihteisto.
Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.
Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
Etu:
Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.
Toimituksen sisältö:
Mukana pikakiinnitysistukka ja ilman akkua, laturia ja kuljetuslaukkua.
Ohje:
Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla
073870 −
073890.