{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | SB 18 LT BL | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 34 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 75 Nm | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 - 2.100 | |
Maksimalno število udarcev | 31.950 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 38 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 13 mm | |
Masa brez akumulatorja | 1,2 kg | |
Tipična uporaba | Strong | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni vijačnik |
Številka izdelka | 070122 SB18LTBL | |
EAN/GTIN | 4007430302359 | |
Številka proizvajalca | 602316890 |