• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Szlifierki kątowe 72226760

Nr art.: 077111 72226760
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta CG 15-125 BL
pobór mocy 1 500 W
maksymalna prędkość obrotowa 3 500 min-1 - 9 000 min-1
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 35 mm
masa 2,2 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Silnik bezszczotkowy
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077111 72226760
EAN / GTIN 4014586895802

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN ⌀ 125 mm.
  • Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
  • Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
  • Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.
Odporna na kurz, mocna, niewymagająca konserwacji i trwała kompaktowa szlifierka kątowa z bezszczotkowym silnikiem FEIN PowerDrive.
Wielowymiarową ochronę użytkownika zapewniają:
  • Układ łagodnego rozruchu
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Monitorowanie blokowania
  • elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Preselekcja prędkości obrotowej
  • Monitorowanie odrzutu, uchwyt antywibracyjny i hamulec

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka