{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | CG 15-125 BL | |
Prihvat snaga | 1.500 W | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 35 mm | |
Težina | 2,2 kg | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | Motor Brushless | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077111 72226760 | |
EAN / GTIN | 4014586895802 |