• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Szlifierki kątowe 7222806

Nr art.: 077111 7222806
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta CG13-125V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 300 W
maksymalna prędkość obrotowa 11 500 min-1
zakres prędkości obrotowej 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maks. wibracje wg EN 6 m/s2
maks. ⌀ tarczy 125 mm
maks. głębokość cięcia 35 mm
masa 2,3 kg
Napięcie w sieci 240 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN ⌀ 125 mm.
  • Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
  • Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
  • Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybkomocującej.

W dostawie:

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka