{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | CG 15-125 BL | |
Tehonkulutus | 1 500 W | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 35 mm | |
Paino | 2,2 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Brushless-moottori | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077111 72226760 | |
EAN / GTIN | 4014586895802 |