• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Śruby podporowe 10X39

Nr art.: 370840 10X39
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
typ 6314S
gwint G M10
długość L 39 mm
⌀ główki e 30 mm
wysokość łba k 8 mm
Rodzaj produktu śruba

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370840 10X39
EAN / GTIN 4020772073435
Numer producenta 73437

Opis

Wykonanie:

Ulepszane cieplnie, klasa wytrzymałości 8.8.

Pasuje do:

wszystkich łap dociskowych regulowanych.
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
    gwint G × długość L Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka