Oporni vijak 10X39

Št. art.: 370840 10X39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj G × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314S
Navoj G M10
Dolžina L 39 mm
⌀ glave e 30 mm
Višina glave k 8 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370840 10X39
EAN/GTIN 4020772073435
Številka proizvajalca 73437

Opis

Izvedba:

Poboljšani, razred trdnosti 8.8.

Primerno za:

Vse nastavljive vpenjalne prečke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico