Śruby podporowe 12X49

Nr art.: 370840 12X49
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314S
gwint G M12
długość L 49 mm
⌀ główki e 36 mm
wysokość łba k 10 mm
Rodzaj produktu śruba

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370840 12X49
EAN / GTIN 4020772073442
Numer producenta 73445

Opis

Wykonanie:

Ulepszane cieplnie, klasa wytrzymałości 8.8.

Pasuje do:

wszystkich łap dociskowych regulowanych.
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
    gwint G × długość L Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka