Potporni vijak, navoji G × duljina L: 10X39

Artikl br.: 370840 10X39
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
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji G × duljina L Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314S
Navoj G M10
duljina D (L) 39 mm
⌀ glave e 30 mm
Visina glave k 8 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370840 10X39
EAN / GTIN 4020772073435
Broj proizvođača 73437
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

Odgovara:

Sve podesive stezne poluge.